Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Pour éclairage LED 12 V
Pour éclairage LED 24 V
For 12 V and 24 V lights
For connecting the EASYLUX LED transformer to the mains
Pour éclairage LED avec système de branchement LD1
Pour éclairage LED à extension dans un système 24 V.
For connection to the EASYLUX LED transformer, for 12 V LED lights
Pour éclairage LED 12 V avec système de branchement A pour LED
Serre-câble standard Avec languette plastique
Cosse avec manchon en plastique conforme à la norme DIN 46228 Partie 4
Gaine thermorétractable à paroi mince Coefficient de rétractation 2:1, sans adhésif interne
Serre-câble KBL 2 noir Avec languette plastique