Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
16 article(s) avec 42 versions trouvées
Pour éclairage LED 12 V
Pour éclairage LED 24 V
LED transformer 12 V with 4-channel colour and dimming control
Pour éclairage LED avec système de branchement LD1
LED transformer 12 V with 1-channel colour and dimming control via radio or Zigbee
For EBL-350-5
For EBL-350-7
For EBL-350-6
Transformateur intégré ; convient uniquement pour les plafonds suspendus. Pour pose encastrée
LED transformer 24V with 4-channel colour and dimming control
With a plug-in 6-way or 8-way lamp distributor with or without radio control
Système de commande LED 24 V pour RVB et luminaires avec blanc réglable
LED transformer 12 V with 1-channel colour and dimming radio control
LED transformer 24 V with bare cable ends, with protection class IP67
Pour éclairage LED Flex RVB dans un système 24 V
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Bouchons d'étanchéité pour carrosserie
Coffret de 200 obturateurs de carrosserie Sysko 200 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1
Assortiment de bouchons d'étanchéité pour carrosserie 450 pièces dans le coffret
Bande LED flexible
Serre-câble standard Avec languette plastique
Bande lumineuse LED Flex
Clé pour armoire électrique universelle 9 en 1