Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Améliorateur de performances diesel pour l'hiver

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Améliorateur de performances diesel pour l'hiver

Permet d'améliorer la filtrabilité et le point de précipitation du carburant diesel

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Evite au gasoil de figer


  • Évite toute obstruction des conduites de carburant et du filtre à carburant

  • Le moteur diesel fonctionne même à basse température


  • Améliore la capacité de filtration et le point d'écoulement du carburant diesel

  • Garantit le fonctionnement en hiver par temps froid

  • Compatible avec tous les carburants diesel classiques, mais inefficace avec le diesel organique pur

  • Amélioration de jusqu'à -10°C à -31°C maximum selon la qualité du carburant
Indication

L'additif doit déjà être ajouté avant la première floculation, toute floculation déjà formée ne peut plus être dissoute par le produit. Dans le meilleur des cas, l'additif doit être à température ambiante et le carburant diesel à traiter ne doit pas être inférieur à 0 °C. Idéalement, ajouter l'additif juste avant de faire le plein.


Ces informations sont basées sur une investigation approfondie et peuvent être considérées comme fiables, cependant elles ne constituent qu'un conseil non contraignant.