Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Film LDPE résistant aux déchirures et adapté à diverses exigences ou applications
Grand sac poubelle PCW fabriqué à partir de déchets post-consommation recyclés à 100 %
Avec marquage en laine minérale conformément à la norme TRGS 521
Le Big Bag standard jetable offre une grande capacité avec ses dimensions de 90 x 90 cm, et est fabriqué en tissu de polypropylène robuste pour une durabilité à long terme
Sacs à déchets particulièrement robustes, résistants aux perforations et aux déchirures pour toutes les poubelles courantes
Transparent pour faciliter l'inspection du niveau de remplissage et la séparation des matériaux recyclables
Avec étiquetage amiante conformément à la norme TRGS 519
Sacs de chute particulièrement robustes, anti-perforation et extrêmement résistants aux déchirures, d'une épaisseur réduite