Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tournevis pour carré d'entraînement hexagonal avec manche flexible
Tige ronde avec manche flexible et tête nickelée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- La poignée bimatière, avec sa forme ergonomique, son matériau extérieur souple et ses côtés aplatis, assure une transmission optimale de la puissance ainsi qu'une prise en main sûre pour un travail sans fatigue
- Identification rapide et facile du tournevis à utiliser grâce au symbole sur la tige et aux surplats sur la poignée
- La tige ronde comporte un manche flexible pour les zones difficiles d'accès et colliers de serrage
- La tête nickelée brillante favorise la protection contre la corrosion et l'usure
- Tête avec alésage interne pour tiges filetées saillantes
- L'assortiment de douilles est disponible avec différentes largeurs de surplats
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!