Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Tournevis plat avec poignée en bois
Tournevis plat avec poignée en bois - 1
Tournevis plat avec poignée en bois - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis plat avec poignée en bois

Tige ronde chromée brillante, bague hexagonale et poignée en bois avec coque en cuir

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Transmission de puissance idéale avec la poignée ergonomique en bois de hêtre avec renfoncements pour les doigts de qualité ZEBRA®

  • Les mains sont protégées par la double coque en cuir à l'extrémité de la poignée

  • Tige ronde, continue et robuste, chromée pour une protection contre la corrosion

  • Transmission de la puissance améliorée grâce à la bague hexagonale trempée, nickelée et mate pour clés mixtes sur la tige

  • Meilleur ajustement possible dans la vis grâce à la pointe "black point" du tournevis avec manche en bois

  • Finition de pointe conforme aux normes DIN 5264-A et ISO 2380 pour tournevis plats