Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tournevis plat à lame hexagonale avec tige hexagonale
Tige chromée mate et poignée bimatière
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Manipulation robuste
- Tige hexagonale chromée mate extrêmement robuste
- Pointe noire pour le meilleur ajustement possible dans la vis
- Finition de pointe conforme aux normes DIN 5264-A et ISO 2380 pour tournevis plats
Vissage confortable
- Travail sans fatigue grâce à la poignée bimatière avec noyau dur et surface douce et antidérapante
- La zone de rotation rapide et le matériau dur dans la partie inférieure de la poignée permettent une rotation rapide à l'aide de l'index et du pouce une fois la vis desserrée
- Identification rapide et facile grâce au symbole sur la tige et à la taille inscrite sur la poignée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!