Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Tournevis à magasin 1/4 pouce Zebra avec 12 embouts équipé de 12 embouts
Tournevis à magasin 1/4 pouce Zebra avec 12 embouts équipé de 12 embouts - 1
Tournevis à magasin 1/4 pouce Zebra avec 12 embouts équipé de 12 embouts - 2
Tournevis à magasin 1/4 pouce Zebra avec 12 embouts équipé de 12 embouts - 3
Tournevis à magasin 1/4 pouce Zebra avec 12 embouts équipé de 12 embouts - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis à magasin 1/4 pouce Zebra avec 12 embouts équipé de 12 embouts

Tournevis à extension, magasin rotatif, poignée bimatière et tige ronde chromée brillante avec aimant

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

L'efficacité au bout des doigts


  • Travail sans fatigue grâce à la poignée bimatière avec noyau dur et surface douce et antidérapante

  • Transmission de puissance optimale et manipulation confortable grâce à la conception très mince pour un tournevis à magasin

  • Les embouts peuvent être changés rapidement et facilement grâce au magasin rotatif fonctionnant par extraction pouvant contenir jusqu'à 12 embouts

  • Grâce à la monture d'embout standard de 1/4 pouce, le remplacement est facile en cas de perte d'un embout

  • Sélection rapide du bon embout avec le code couleur Würth

  • Fermeture sécurisée du magasin d'embouts avec un clic audible


La qualité la plus élevée


  • Grande longévité grâce à la tige ronde chromée brillante et robuste

  • Ajustement sûr de l'embout grâce au porte-embout magnétique

  • Pointe fabriquée conformément à la norme DIN 3126-D 6.3 pour tournevis porte embouts à profil hexagonal de 6,3 mm
Indication

Le tournevis à magasin est disponible avec différents équipements.