Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tournevis de précision VDE, tête à empreinte cruciforme PH pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (CA) et de 1 500 V (CC) maximum
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Soumis à des tests individuels dans un bain d'eau avec une tension de test de 10 kV
- Marquage de l'année de fabrication
- Test d'impact à froid à -40 °C (marquage C)
- Lame : Lame ronde, isolée, bronzée
- Embout : ISO 8764-PH
Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (CA) et de 1 500 V (CC) maximum
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!