Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tournevis 1/4 pouce avec porte-embout
Queue ronde avec aimant et tête nickelée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Insérer et démarrer
- Tournevis à queue ronde et porte-embout magnétique
- Particulièrement durable grâce à la tête nickelée
- Pointe conforme à la norme DIN 3126-D avec porte-embout
Poignée efficace
- Poignée bimatière pour un travail sans fatigue
- La poignée est dotée de côtés aplatis pour une meilleure transmission de la puissance et un travail plus efficace
- Identification rapide et facile grâce au symbole sur le tournevis et à la taille inscrite sur la poignée
A utiliser avec les embouts hexagonaux
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!