Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Tournevis à chargeur à cliquet, bois/construction
Tournevis à chargeur à cliquet, bois/construction - 1
Tournevis à chargeur à cliquet, bois/construction - 2
Tournevis à chargeur à cliquet, bois/construction - 3
Tournevis à chargeur à cliquet, bois/construction - 4
Tournevis à chargeur à cliquet, bois/construction - 5
Tournevis à chargeur à cliquet, bois/construction - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis à chargeur à cliquet, bois/construction

Equipé de 12 embouts

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Lame : Lame ronde à aimant, chromée brillante



Entraînement : DIN 3126-D 6.3



Tournevis à cliquet hautes performances


28 dents, couple de serrage max. supérieur à 20 Nm.



Avantage de la fonction cliquet


Aucune reprise de préhension requise. Cela permet un assemblage rapide et efficace, quelle que soit la situation.



Magasin pouvant contenir jusqu'à 12 embouts


Magasin rotatif fonctionnant par extraction pour une localisation rapide de l'embout souhaité.



Embout 1/4 pouce avec système de code couleur


Localisation rapide des embouts grâce au système de code couleur Würth permettant d'obtenir l'embout adapté à chaque vis.