Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Profil de pointe laser
Pointe de lame coupée au laser, arêtes vives
- Positionnement ultrasécurisé du tournevis dans la tête de vis
- Meilleure prise des vis pour un meilleur transfert de couple
- La réduction des glissements améliore la sécurité et réduit l'endommagement subi par les vis et les surfaces sensibles
- Aucun besoin de repositionnement lors du vissage
Lame : Chromée mate
Pointe : DIN 5264-A, ISO 2380, pointe laser, Black Point
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!