Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tournevis dynamométrique pour obus de valve
Tournevis dynamométrique étalonné pour les obus de valve, réglé en permanence sur 0,25 Nm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Précision de déclenchement : ± 6 % de la valeur définie
Pour le vissage des valves à joint en caoutchouc, par exemple
Permet d'éviter tout serrage excessif des joints en caoutchouc
Alarme acoustique lorsque le couple de serrage est atteint
p. ex. capteurs de pression des pneus à valve (TPMS)
Pour le montage professionnel des capteurs de surveillance de la pression des pneus
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!