Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tournevis dynamométrique 1/4 pouce
Tournevis dynamométrique, support 1/4 pouce, entraînement 1/4 pouce et serrage dans le sens horaire
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Serrage précis avec une précision de déclenchement de +/- 6 % de tolérance par rapport à la valeur d'échelle définie
- Réglage rapide et facile du couple : Glisser simplement le manchon vers l'arrière et tourner le manche
- Le manche ergonomique constitué de composants souples se tient bien en main
- Douille carrée 1/4 pouce à l'extrémité du manche pour une utilisation avec une extension, par exemple une poignée en T
- Conforme à la norme DIN EN ISO 6789-1, type II, classe D
- Avec certificat d'étalonnage et notice d'utilisation
- Livré dans un coffret en plastique
- Les outils de précision tels que les clés dynamométriques doivent être contrôlés régulièrement à l'aide de l'équipement de mesure approprié et réétalonnés si nécessaire
- Nous recommandons un étalonnage régulier tous les 12 mois ou après 5 000 opérations de serrage à compter de la première utilisation de la clé dynamométrique
La clé dynamométrique Lenton est idéale pour le montage professionnel de systèmes de surveillance de la pression des pneus et de capteurs, ainsi que pour les raccords à vis dans le secteur automobile, le modélisme, sur les vélos et les motos, dans les armoires électriques, les appareils électroniques, pour les travaux d'assemblage industriel et les plaquettes indexables.
Après utilisation, relâcher le ressort et régler à la valeur la plus basse
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!