Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Extracteur pour mécanique de précision
Lame ronde chromée mate et poignée bimatière avec tête de centrage rotative
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Idéal pour l'extraction de très petits composants grippés dans l'ingénierie de précision
- Sensation optimale du bout des doigts grâce à la poignée fine bimatière
- L'impressionnante poignée bimatière est dotée d'une tête de centrage rotative, d'une surface souple et antidérapante et d'une zone de rotation rapide
- Peut également être utilisé pour le positionnement de petites vis
- Ouverture fourchée spéciale pour la dépose des composants fermement installés sur les cartes de circuit imprimé
- Pour la réparation et l'entretien des composants électroniques
- Pour la fabrication et la maintenance de matériel médical
- Pour la construction de modèles
- Pour la réparation et le montage de dispositifs optiques
- Pour la réparation et l'entretien des mécanismes d'horlogerie
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!