Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Tournevis de précision, plat à fente
Tournevis de précision, plat à fente - 1
Tournevis de précision, plat à fente - 2
Tournevis de précision, plat à fente - 3
Tournevis de précision, plat à fente - 4
Tournevis de précision, plat à fente - 5
Tournevis de précision, plat à fente - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis de précision, plat à fente

Idéal pour les vis fines et délicates utilisées dans les applications d'ingénierie électrique et de mécanique de précision

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Tête de centrage rotative avec grandes alvéoles pour les doigts


Pour des performances optimisées en position horloger



Capuchon de centrage marqué d'un symbole de vis et de calibre


Identification simple et rapide



Poignée multicomposant grand format à prise souple


Confortable et facile à utiliser



Zone de rotation rapide


Pour une rotation rapide en position de saisie avec toute la main



Lames chromées en acier spécial hautement trempé


Protection anticorrosion optimale



Pointe noire Black Point


Ajustement précis



Lame : Lame ronde, chromée mate



Embout : DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point