Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Tournevis à magasin à cliquet
Tournevis à magasin à cliquet - 1
Tournevis à magasin à cliquet - 2
Tournevis à magasin à cliquet - 3
Tournevis à magasin à cliquet - 4
Tournevis à magasin à cliquet - 5
Tournevis à magasin à cliquet - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis à magasin à cliquet

Vide

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Lame : Lame ronde à aimant, chromée brillante



Pointe : DIN 3126-D 6.3



Tournevis à cliquet hautes performances


28 dents, couple de serrage max. : 20 Nm.



Vissage rapide et puissant


Vissage d'une main, changement de direction facile en cours d'utilisation, sans avoir à utiliser l'autre main.



Avantage de la fonction à cliquet


Aucun repositionnement de la main nécessaire. Cela permet un assemblage rapide et efficace, quelle que soit la situation.



Manche bicomposant


Tournevis à cliquet très fin assurant un transfert de puissance optimal, confort et maniabilité.



Magasin pouvant contenir jusqu'à 12 embouts


Le magasin extensible et rotatif permet de trouver rapidement l'embout requis.



Embout 1/4 pouce avec système de codage couleur


Localisation rapide de l'embout requis grâce à un système de codage couleur Würth permettant d'obtenir l'embout adapté à chaque vis.



Fermoir à cliquet


Un clic sonore confirme le bon verrouillage du magasin à embouts.