Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tournevis à magasin 1/4 pouce Zebra avec 12 embouts équipé de 12 embouts
Tournevis à extension, magasin rotatif, poignée bimatière et tige ronde chromée brillante avec aimant
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
L'efficacité au bout des doigts
- Travail sans fatigue grâce à la poignée bimatière avec noyau dur et surface douce et antidérapante
- Transmission de puissance optimale et manipulation confortable grâce à la conception très mince pour un tournevis à magasin
- Les embouts peuvent être changés rapidement et facilement grâce au magasin rotatif fonctionnant par extraction pouvant contenir jusqu'à 12 embouts
- Grâce à la monture d'embout standard de 1/4 pouce, le remplacement est facile en cas de perte d'un embout
- Sélection rapide du bon embout avec le code couleur Würth
- Fermeture sécurisée du magasin d'embouts avec un clic audible
La qualité la plus élevée
- Grande longévité grâce à la tige ronde chromée brillante et robuste
- Ajustement sûr de l'embout grâce au porte-embout magnétique
- Pointe fabriquée conformément à la norme DIN 3126-D 6.3 pour tournevis porte embouts à profil hexagonal de 6,3 mm
Le tournevis à magasin est disponible avec différents équipements.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!