Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tournevis hexagonal avec tête sphérique
Tige hexagonale chromée mate et poignée bimatière
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- La tête sphérique peut être insérée à un angle allant jusqu'à 25° pour faciliter l'accès à la vis
- Travail peu fatigant grâce à la poignée ergonomique bimatière avec noyau dur et surface extérieure douce et facile à prendre en main
- Poignée ergonomique avec des côtés plats pour un couple de serrage plus élevé qu'avec des poignées rondes, car la poignée tient mieux dans la main et permet une meilleure transmission de la force
- Sélection rapide et facile du tournevis à utiliser grâce au symbole sur le tournevis et aux surplats sur la poignée
- Tige extrêmement robuste grâce à sa forme hexagonale et chromée mate pour une protection contre la corrosion
- Meilleur ajustement possible dans la vis grâce à la pointe "black point"
- Pointe similaire à la norme DIN 2936
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!