Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tournevis à magasin à cliquet à manche pistolet, jeu 2
8 pièces. Comporte un tournevis à magasin à cliquet à manche pistolet avec éclairage à LED et 7 embouts.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Tournevis à cliquet hautes performances
- Molette de réglage à 3 positions : Changement de direction facile en cours d'utilisation, réglable à une main
- 45 dents, couple de serrage max. de 40 Nm
Manche bimatière pour travaux ergonomiques et résultats optimum
- Grâce au manche réglable, peut être utilisé en tant que tournevis standard en position droite ou en tant que manche pistolet à 60°
Technologie LED
- La zone de travail n'est pas toujours bien éclairée ; avec cet outil, la vis est directement éclairée
Eclairage : 2 LED très lumineuses, pile LR41 4,5 V
Lame : Lame de porte-embout courte à aimant, chromée mate
Sortie : DIN 3126-D 6.3
Contenu : 8 pièces.
- 1 tournevis à magasin à cliquet à manche pistolet avec éclairage à LED (vide)
- Embouts AW 10, AW 20, PZ 1, PZ 2, TX 10, TX 20, plat 0,8 x 5,5 mm (1 de chaque)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!