Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tournevis VDE, douille 6 pans pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (CA) et de 1 500 V (CC) maximum
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Lame : lame noire, isolée
- Pointe : semblable à DIN EN 2936
- Test de routine dans un bain d'eau avec tension de test de 10 kV
- Marquage d'identification avec l'année de fabrication
- Test d'impact à froid rigoureux
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!