Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tournevis TX avec poignée trimatière avec tige ronde
Tige chromée mate et poignée trimatière
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Qualité supérieure
- Tige ronde, robuste et chromée mate pour une protection anticorrosion
- Identification rapide de la bonne taille à l'aide du code couleur Würth présent sur la tige
- Pointe noire pour le meilleur ajustement possible dans la vis
- Pointe pour têtes de vis TX intérieures
Poignée haut de gamme
- Travail sans fatigue grâce à la poignée trimatière avec noyau dur, chambres souples et surface douce et antidérapante
- Les chambres souples de la poignée s'adaptent parfaitement à n'importe quelle main, permettant une transmission de puissance beaucoup plus grande
- La poignée présente des côtés aplatis et des évidements ergonomiques pour une meilleure transmission de la puissance, permettant un travail efficace et un couple plus élevé
- La zone de rotation rapide et le matériau dur dans la partie inférieure de la poignée permettent une rotation rapide à l'aide de l'index et du pouce une fois la vis desserrée
- Identification rapide et facile grâce au symbole sur la tige et à la taille inscrite sur la poignée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!