Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tournevis court avec empreinte AW
L'empreinte AW assure une meilleure tenue dans la tête de vis et empêche le ripage indésirable
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Idéal pour les zones difficiles d'accès grâce à sa conception courte
- Transmission de puissance améliorée, durée de vie prolongée et centrage optimal grâce à l'empreinte AW
- Lame hexagonale extrêmement robuste et chromée mate pour une protection anticorrosion
- Meilleur ajustement possible dans la vis grâce à la pointe "black point"
- Le code couleur indique immédiatement quelle taille est utilisée
- La poignée bimatière, avec sa forme ergonomique, son matériau extérieur souple et ses côtés aplatis, assure une transmission optimale de la puissance et un travail sans effort
- Identification rapide et facile du tournevis à utiliser grâce au symbole sur le tournevis et aux surplats sur la poignée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!