Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Tournevis porte-douille 1/4 pouce avec lame monobloc avec quatre pans mâle à l'extrémité de la poignée
Tournevis porte-douille 1/4 pouce avec lame monobloc avec quatre pans mâle à l'extrémité de la poignée - 1
Tournevis porte-douille 1/4 pouce avec lame monobloc avec quatre pans mâle à l'extrémité de la poignée - 2
Tournevis porte-douille 1/4 pouce avec lame monobloc avec quatre pans mâle à l'extrémité de la poignée - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis porte-douille 1/4 pouce avec lame monobloc avec quatre pans mâle à l'extrémité de la poignée

Tige ronde, chromée brillante, continue avec support pour quatre pans mâle

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Durable et efficace


  • Tournevis avec support pour quatre pans mâle

  • Peut également servir d'extension de cliquet grâce au quatre pans mâle à l'extrémité de la poignée

Confortable à utiliser


  • Travail sans fatigue grâce à la poignée bimatière avec noyau dur et surface douce et antidérapante

  • La poignée présente des côtés aplatis et des évidements ergonomiques pour une meilleure transmission de la puissance, permettant un travail efficace et un couple plus élevé

  • La zone de rotation rapide et le matériau dur dans la partie inférieure de la poignée permettent une rotation rapide à l'aide de l'index et du pouce une fois la vis desserrée

  • Identification rapide et facile grâce au symbole de la tige et à la taille de la tige sur la poignée