Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Séparateur de tiroir pour système de tiroirs
Séparateurs en tôle d'acier zingué pour une séparation flexible des tiroirs, adaptés aux dimensions intérieures de la profondeur de tiroir respective.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Disponible en deux hauteurs. Convient pour une hauteur de tiroir de 68 mm ou une hauteur de tiroir de 148 mm.
- Les séparateurs peuvent être facilement fixés avec des supports en plastique et changés ou étendus à tout moment. Les séparateurs peuvent également être vissés à la base du caisson à tiroirs préperforée.
- Grâce aux dimensions du système, les séparateurs dans les tiroirs peuvent être combinés à tous les inserts en mousse et de plateau et les boîtes du système, avec la possibilité d'ajouter des tapis antidérapants
- Le kit se compose de deux rails de subdivision et de clips de fixation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!