Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
5x plus rapide que les colliers de serrage d'échelle standard
Particulièrement léger, résistant à la corrosion et durable
Pour faciliter le chargement et le déchargement des barres de toit
Pour fixer le tube de transport à la galerie de toit
Pour la récupération de marchandises courtes dans le tube de transport
En prévention du vol des barres de toit
Pour le transport sûr de marchandises longues sur le toit du véhicule
Pour fixer le chargement au support de charge
Etau à mâchoires de 120 mm Avec mors prismatiques intégrés
La station électrique mobile 230 V
Boîte à outils
Base pivotante
Bloc de module VMBW03
Convertisseur de tension Pour allume-cigare
Batterie d'extension
Station de commutation US16 pour circuits 230V