Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rouleau abrasif avec texture en nylon Ultra fin S
Matériau de ponçage manuel non tissé en nylon hautement flexible pour le nettoyage des surfaces (dérouillage) et le matage des nouvelles pièces, de la peinture ancienne et de l'aluminium. Pour un ponçage optimal dans les zones critiques comme les plis, les coins, les cavités ou les angles et les bords acérés, mais aussi sur les pièces de carrosserie intérieures
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Ponçage des apprêts de réaction et des sous-couches, ainsi que des sous-couches à 2 composants
- Retouches des imperfections de la couche supérieure, par ex. l'effet "peau d'orange", etc.
- Grattage des espaces intermédiaires lors de la peinture des bandes de garniture
- Elimination des gouttes lors de l'application de plusieurs couches de peinture
- Grattage des thermoplastiques
- Ponçage fin des pièces en GFRP
Retouches de peinture
Grattage des surfaces adjacentes aux réparations pour absorber les bords de peinture pulvérisée et obtenir un mélange parfait (en particulier sur les peintures métalliques à deux couches)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!