Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coulisse de placard VS SUB SIDE
Pour meuble de 150 et 300 mm de large
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Cadre extensible avec extensions complètes à roulement à billes avec fonctions d'amortissement et de fermeture automatique intégrées, montage sur un côté
- Réversible pour une utilisation à gauche ou à droite
- Pour paniers suspendus à angles de 90°, 45° et 35°
- Les hauteurs des paniers peuvent être réglées individuellement
- Avec raccord frontal sans outil
- Le réglage avant 3D facilite le réglage de la façade
- Installation facile : aucune mesure requise pour l'installation dans le meuble grâce au gabarit d'installation fourni
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!