Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Gains de temps et d'argent grâce à la tête Powerglider
Torsadé 3 fois avec Powerglider
Technologie de base quasiment incassable permettant d'obtenir des rayons de torsion extrêmes et une stabilité de la forme élevée.
Avec tête flexible "powerglider"
Particulièrement adapté aux tourets endommagés Capacité de charge jusqu'à 800 kg
Ball-bearing-mounted wheels, use spring fastener to adjust
Permet de gagner du temps et de l'argent grâce au déroulage et à l'enroulage simples et rapides du tire-fils.
La technologie de fibre de basalte quasiment incassable permet d'obtenir des rayons de torsion extrêmes et une stabilité de la forme élevée.
Particulièrement adapté aux tourets endommagés. Capacité de charge jusqu'à 300 kg
Sac de résine coulée type WÜ jusqu'à 10 kV DIN VDE 0278
Serre-câble standard Avec languette plastique
Cosse avec manchon en plastique conforme à la norme DIN 46228 Partie 4
Gaine thermorétractable à paroi mince Coefficient de rétractation 2:1, sans adhésif interne
Serre-câble KBL 2 noir Avec languette plastique