Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tirant V plus
Système de tirant porteur monobloc à capacité de charge élevée pour ancrage des bases dans des substrats en bois, en acier ou en béton.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Capacités de charge extrêmement élevées
- Socle large pour prise de force optimisée dans le sol
- Montage indirect (max. 26 mm) via une couche intermédiaire (p. ex. OSB)
- Panneau arrière ultra-long pour un positionnement optimal du nombre de vis/clous requis tout en respectant le dégagement requis au niveau du support en bois
- Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (DD11 + Z 275) conformément à la norme EN 10025-2:2004, 3,0 ou 4,0 mm d'épaisseur
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Marquage CE conformément à l'agrément technique européen ATE-14/0274
- Les distances au bord et les espacements admissibles pour les fixations doivent être respectés
Ancrage de base des supports, poutres de toit, constructions à ossature bois ou éléments en bois massif.
Fixations adaptées :
- Pointes d'ancrage/rainurées conformes à la norme EN 14592 : 4,0 x 40-100 mm
- Vis de suspension pour solive ASSY 4.0 selon ATE-11/0190 ou EN 14592
- Boulons selon les spécifications du fabricant
- Chevilles recommandées pour la fixation dans le béton : W-BS ; W-FAZ ; W-VIZ ; WIT-VM 250 ; WIT-UH 300
- Les distances au bord et les espacements admissibles pour les fixations doivent être respectés.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!