Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Ejecteur Tipmatic Pour charnière invisible Nexis Impresso 100°/110°, sans fonction automatique
Ejecteur Tipmatic Pour charnière invisible Nexis Impresso 100°/110°, sans fonction automatique - 1
Ejecteur Tipmatic Pour charnière invisible Nexis Impresso 100°/110°, sans fonction automatique - 2
Ejecteur Tipmatic Pour charnière invisible Nexis Impresso 100°/110°, sans fonction automatique - 3
Ejecteur Tipmatic Pour charnière invisible Nexis Impresso 100°/110°, sans fonction automatique - 4
Ejecteur Tipmatic Pour charnière invisible Nexis Impresso 100°/110°, sans fonction automatique - 5
Ejecteur Tipmatic Pour charnière invisible Nexis Impresso 100°/110°, sans fonction automatique - 6
Ejecteur Tipmatic Pour charnière invisible Nexis Impresso 100°/110°, sans fonction automatique - 7
Ejecteur Tipmatic Pour charnière invisible Nexis Impresso 100°/110°, sans fonction automatique - 8
Ejecteur Tipmatic Pour charnière invisible Nexis Impresso 100°/110°, sans fonction automatique - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ejecteur Tipmatic Pour charnière invisible Nexis Impresso 100°/110°, sans fonction automatique

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Système d'ouverture Tipmatic pour portes sans poignée à ouverture par simple pression

  • Installation rapide sans outil pour être monté rapidement et facilement a posteriori

  • Kit d'accessoires Tipmatic pour montage en angle/à demi-panneau et montage encastré
Indication

En fonction du matériau de support et pour les portes de meuble à usage intensif, nous recommandons également de monter l'adaptateur Impresso avec des vis de 3 mm. Nous recommandons Tipmatic Click-on pour les portes à cadre. Würth décline toute responsabilité en cas d'utilisation de Tipmatic avec un autre système de fermeture.