Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Insert taraudé avec tige moletée et petite tête fraisée, fermée, acier zingué
Insert taraudé avec tige moletée et petite tête fraisée, fermée, acier zingué - 1
Insert taraudé avec tige moletée et petite tête fraisée, fermée, acier zingué - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Insert taraudé avec tige moletée et petite tête fraisée, fermée, acier zingué

Pour l'assemblage sûr de deux composants ou plus et une mise en œuvre facile d'autres composants à l'aide de vis disponibles dans le commerce.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Les inserts taraudés fermés offrent une excellente solution pour les applications nécessitant un assemblage protégé contre l'air et les projections d'eau.

  • Les inserts taraudés peuvent être utilisés comme solutions d'assemblage rivetées et vissées.

  • Peut être traité avec un accès unilatéral au composant, donc également adapté pour les profilés fermés.

  • Assemblage anti-rotation avec taraudage résistant
Indication

Les valeurs à l'arrachement spécifiées sont des valeurs indicatives, les données peuvent donc varier selon la pièce à fixer, la tolérance des trous percés et la rugosité de la surface.