Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Tige filetée DIN 976-1 (forme A) avec filetage métrique ISO, acier inoxydable A4
Tige filetée DIN 976-1 (forme A) avec filetage métrique ISO, acier inoxydable A4 - 1
Tige filetée DIN 976-1 (forme A) avec filetage métrique ISO, acier inoxydable A4 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tige filetée DIN 976-1 (forme A) avec filetage métrique ISO, acier inoxydable A4

Lire la description de l'article

Disponible en 40 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Indication

Les tiges filetées en acier inoxydable austénitique de classe A4-70 et de diamètre nominal du filetage d ≥ 5 mm doivent être marquées sur la face d'une des extrémités comme acier de classe A4. A défaut de la désignation spécifiée, les goujons peuvent être marqués à une extrémité avec la couleur rouge flamme (RAL 3000).