Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Tige filetée DIN 976-1 AS simple
Tige filetée DIN 976-1 AS simple - 1
Tige filetée DIN 976-1 AS simple - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tige filetée DIN 976-1 AS simple

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Indication

À partir du diamètre de filetage M5, les tiges peuvent être marquées avec les couleurs suivantes sur un côté (extrémité) comme solution alternative au marquage de la classe de qualité.


  • Acier 4.8 — pas de marquage

  • Acier 8.8 — RAL 1023 vert signalisation

  • Acier 10.9 — RAL 1013 blanc perlé

  • A2 — RAL 6024 vert signalisation

  • A4 — RAL 3000 rouge feu

  • CuZn (laiton) — pas de marquage