Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Tige filetée DIN 976 acier brut 12.9
Tige filetée DIN 976 acier brut 12.9 - 1
Tige filetée DIN 976 acier brut 12.9 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tige filetée DIN 976 acier brut 12.9

DIN 976-1 (forme A) avec filetage métrique ISO DIN 13-1, acier brut, 12.9

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Indication

A partir du diamètre de filetage M5, les tiges peuvent être marquées avec la couleur suivante sur un côté (extrémité) comme solution alternative au marquage de la résistance.


Acier 12.9 — RAL 9017 Noir signalisation