Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tige filetée DIN 976 acier 8.8 zingué
DIN 976, acier zingué 8.8, passivation par film épais (VZD)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (VZD) sans chrome (VI) offrent une alternative évolutive aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III).
Aperçu des avantages :
- Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C
- Résistance thermique jusqu'à 120 °C
- Couche répartie uniformément
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!