Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Tige filetée avec certificat de test DIN 976-1 acier 10.9U, galvanisé à chaud
Tige filetée avec certificat de test  DIN 976-1 acier 10.9U, galvanisé à chaud - 1
Tige filetée avec certificat de test  DIN 976-1 acier 10.9U, galvanisé à chaud - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tige filetée avec certificat de test DIN 976-1 acier 10.9U, galvanisé à chaud

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Les tiges filetées sont fabriquées avec un filetage sous-dimensionné compris dans la classe de tolérance 6AZ avant l'application du traitement de surface. Ces tiges filetées sont conformes ISO après zingage à chaud. Cela signifie qu'elles sont compatibles avec les écrous zingués à chaud présentant une tolérance de filetage 6H.