Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Barillet de verrouillage centralisé SVS3 pour le kit complet pour tiroir Nova Pro Scala, réglable par écart de 32 mm
Barillet de verrouillage centralisé SVS3 pour le kit complet pour tiroir Nova Pro Scala, réglable par écart de 32 mm - 1
Barillet de verrouillage centralisé SVS3 pour le kit complet pour tiroir Nova Pro Scala, réglable par écart de 32 mm - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Barillet de verrouillage centralisé SVS3 pour le kit complet pour tiroir Nova Pro Scala, réglable par écart de 32 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • L'ouverture incontrôlée de plusieurs tiroirs est évitée.

  • Crée un verrouillage mutuel des tiroirs.

  • Montage possible avec ou sans rallonge à fourniture OrgaAer.

  • Plusieurs tiroirs peuvent être verrouillés à l'aide d'un seul verrou.

  • La barre de verrouillage centralisé peut également être utilisée indépendamment sans verrou, comme simple dispositif de blocage des tiroirs.

  • Jusqu'à 6 tiroirs et adapté aux armoires avec une hauteur de dégagement maximale de 963 mm, largeur d'armoire max. : 600 mm.

  • Montage en rainure (16 mm x 3,5 mm) à visser sur le côté droit.

  • Pour raccourcir la barre SVS3 et obtenir des instructions de planification, consultez les instructions de montage sur la boutique en ligne.