Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tige d'ancrage, acier inoxydable A4 au mètre
Pour système de scellement WIT dans le béton et la maçonnerie. Acier inoxydable A4
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Dureté A4-70
La tige d'ancrage peut être utilisée pour les systèmes de scellement suivants :
- Système de scellement ALLROUNDER WIT-VM 250, option 1 : béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement WIT-Nordic, option 1 : béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement BETON-MULTI WIT-UH 300, option 1 : béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement WIT-PE 500, option 1 : béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement BASIC WIT-PM 200, option 7 : béton non fissuré
- Système de scellement ALLROUNDER WIT-VM 250, maçonnerie + tamis SH : brique pleine et creuse, béton cellulaire
- Système de scellement WIT-Nordic, maçonnerie + tamis SH : brique pleine et creuse, béton cellulaire
- Système de scellement BASIC WIT-PM 200, maçonnerie + tamis SH : brique pleine et creuse, béton cellulaire
L'acier inoxydable A4 peut être utilisé dans les zones sous abri sèches, à l'extérieur (y compris dans les atmosphères industrielles et les zones côtières) ou dans les pièces humides, en l'absence de conditions particulièrement agressives.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!