Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tige d'ancrage en inox, produit vendu au mètre Acier inoxydable A4
Pour systèmes de scellement WIT dans le béton et la maçonnerie
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Résistance A4-70
La tige d'ancrage peut être utilisée pour les systèmes de scellement suivants :
- Système de scellement polyvalent WIT-VM 250, option 1 – béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement WIT-Nordic, option 1 – béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement béton multi WIT-UH 300, option 1 – béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement pur epoxy WIT-PE 1000, option 1 – béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement WIT-PE 500, option 1 – béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement basique WIT-PM 200, option 7 – béton non fissuré
- Système de scellement polyvalent WIT-VM 250, maçonnerie et SH – briques pleines ou creuses, béton cellulaire
- Système de scellement WIT-Nordic, maçonnerie et SH – briques pleines et creuses, béton cellulaire
- Système de scellement basique WIT-PM 200, maçonnerie et SH- briques pleines et creuses, béton cellulaire
L'acier inoxydable A4 peut être utilisé dans les zones sous abri sèches, à l'extérieur (y compris dans les atmosphères industrielles et les zones côtières) ou dans les pièces humides, en l'absence de conditions particulièrement agressives.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!