Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tige d'ancrage, en vrac, acier zingué
Pour système de scellement WIT dans le béton et la maçonnerie. Acier zingué
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Acier zingué
- Résistance 5.8
La tige d'ancrage peut être utilisée pour les systèmes de scellement suivants :
- Système de scellement ALLROUNDER WIT-VM 250, option 1 : béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement WIT-Nordic, option 1 : béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement BETON-MULTI WIT-UH 300 : béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement WIT-PE 500, option 1 : béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement BASIC WIT-PM 200, option 7 : béton non fissuré
- Système de scellement ALLROUNDER WIT-VM 250, maçonnerie + tamis SH : brique pleine et creuse, béton cellulaire
- Système de scellement WIT-Nordic, maçonnerie + tamis SH : brique pleine et creuse, béton cellulaire
- Système de scellement BASIC WIT-PM 200, maçonnerie : brique pleine et creuse, béton cellulaire
Acier zingué, peut être utilisé dans les zones soumises à une atmosphère ambiante sèche
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!