Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tige d'ancrage à forets BSD
Goupille de torsion avec filetage UNC haute pression pour raccords sur tôle perforée en acier ou en aluminium. Haut niveau de protection anticorrosion grâce à un revêtement de zinc lamellaire.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1157192.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
- Vissage direct dans des profilés en aluminium extrudé de 6 mm d'épaisseur sans pré-perçage.
- Pour l'aluminium de plus de 6 mm d'épaisseur et les raccords acier de plus de 4 mm, effectuer un pré-perçage avec un foret de 6 mm
- Vissage sans effort, rapide et facile grâce au système d'accumulation de matière intégré
- Capacité de charge élevée et haut rendement grâce à la qualité de l'acier trempé
EN 14592
Les conditions générales des normes EN 14592:2008+A1:2012 et EC5 (EN 1995-1-1:2004 + AC:2006 + A1:2008) doivent être respectées et appliquées.
Goupilles de positionnement pour la fixation de la tôle perforée / des raccords bois en acier ou en aluminium.
Fixation ou pose directe de la tige d'ancrage à foret BSD lors de l'utilisation de profilés d'extrusion en aluminium.
Dans le cas de raccords sur tôle perforée en acier ou en aluminium flexible, pré-percer à travers le bois et la tôle perforée à un diamètre de 6 mm.
Pour les assemblages à cisaillements multiples et sur le bois de densité apparente supérieure à 350 kg/m3, positionner un serre-joint à vis perpendiculairement à la tôle afin d'éviter toute tension latérale excessive sur le support en bois lors du montage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!