Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Tige d'ancrage W-VIZ-AV DYNAMIC, acier zingué
Tige d'ancrage W-VIZ-AV DYNAMIC, acier zingué - 1
Tige d'ancrage W-VIZ-AV DYNAMIC, acier zingué - 2
Tige d'ancrage W-VIZ-AV DYNAMIC, acier zingué - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tige d'ancrage W-VIZ-AV DYNAMIC, acier zingué

Pour système de scellement W-VIZ/S dynamic (installation pré-positionnée et en place, béton, charge de fatigue)

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Scellement chimique requis : WIT-VIZ spécial béton, WIT-VIZ Express

  • Tige d'ancrage pour système de scellement W-VIZ-AV/S dynamic. Point de fixation individuel : action liée à la fatigue (dynamique), acier zingué

  • Montage traversant

  • Faible contrainte d'expansion dans la fixation pour un entraxe et des distances au bord minimes

  • La géométrie de la douille taraudée garantit des performances d'expansion optimales et sûres

  • Nettoyage mécanique des trous : Facile à utiliser, très bon nettoyage des trous de perçage, capacités de charges élevées

  • Cheville en acier zingué à expansion contrôlée par couple/forcede serrage en diamètres M12, M16, M20
Indication

W-VIZ/A4 dynamic en acier inoxydable et W-VIZ/HCR dynamic en acier hautement résistant à la corrosion, disponibles sur commande spéciale. Convient aux scellements chimiques : WIT-VIZ, WIT-VIZ Express