Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Tige d'ancrage W-VIZ-A, acier inoxydable A4 pour systèmes de scellement W-VIZ/A4 (béton)
Tige d'ancrage W-VIZ-A, acier inoxydable A4 pour systèmes de scellement W-VIZ/A4 (béton) - 1
Tige d'ancrage W-VIZ-A, acier inoxydable A4 pour systèmes de scellement W-VIZ/A4 (béton) - 2
Tige d'ancrage W-VIZ-A, acier inoxydable A4 pour systèmes de scellement W-VIZ/A4 (béton) - 3
Tige d'ancrage W-VIZ-A, acier inoxydable A4 pour systèmes de scellement W-VIZ/A4 (béton) - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tige d'ancrage W-VIZ-A, acier inoxydable A4 pour systèmes de scellement W-VIZ/A4 (béton)

Lire la description de l'article

Disponible en 45 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Montage traversant (M10 à M24) et montage préalable (M8 à M24)

  • Charges élevées, entraxe et distance au bord minimum

  • Fixation adaptée pour le béton fissuré (zone tendue) et non fissuré (zone comprimée)

  • Les trous de perçage peuvent être réalisés par perçage à percussion (W-VIZ M8 à M24), à l'aide d'un foret aspirant (W-VIZ M10 à M24) et par perçage au diamant (W-VIZ M10 à M24)

  • Une fois durci, le scellement chimique colmate largement le trou de forage

  • Faible contrainte d'expansion dans la fixation pour un entraxe et des distances au bord minimes

  • La géométrie de la tige d'ancrage permet d'obtenir des performances d'expansion optimales et sûres

  • Nettoyage mécanique des trous : Facile d'utilisation, très bon nettoyage des trous de perçage, charges élevées

  • Installation sécurisée si le couple de serrage spécifié est appliqué lors de l'installation de l'ancrage

  • Chevilles en acier inoxydable à expansion par couple de serrage/force contrôlé en diamètres M8, M10, M12, M16, M20 et M24

  • La charge est transférée via le verrouillage de forme de chaque cône dans le mortier chimique, mais également par une combinaison de forces de rétention et de friction dans le matériau support (béton)
Homologation
  • Agrément technique européen ATE-04/0095 pour point de fixation, option 1, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2

  • Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120
Indication

Convient aux scellements chimiques : WIT-VIZ, WIT-VIZ Express

Domaine d'application