Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Tige d'ancrage W-VI-A acier zingué galvanisé
Tige d'ancrage W-VI-A acier zingué galvanisé - 1
Tige d'ancrage W-VI-A acier zingué galvanisé - 2
Tige d'ancrage W-VI-A acier zingué galvanisé - 3
Tige d'ancrage W-VI-A acier zingué galvanisé - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tige d'ancrage W-VI-A acier zingué galvanisé

Pour systèmes de scellement WIT dans le béton et la maçonnerie

Lire la description de l'article

Disponible en 35 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Homologation

La tige d'ancrage est couverte par les agréments suivants :


  • Système de scellement ALLROUNDER WIT-VM 250, option 1 : ATE-12/0164

  • Système de scellement WIT-Nordic, option 1 : ATE-12/0164

  • Système de scellement CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, option 1 : ATE-17/0127

  • Système de scellement PURE-EPOXY WIT-PE 1000, option 1 : ATE-19/0542

  • Système de scellement WIT-PE 500, option 1 : ATE-09/0040

  • Système de scellement BASIC WIT-PM 200, option 7 : ATE-12/0569

  • Système de scellement W-VI (scellement chimique WIT-Express), option 7 : ATE-05/0034

  • Système de scellement BASIC WIT-PM 200, maçonnerie : ATE-13/0037

  • Système de scellement ALLROUNDER WIT-VM 250, maçonnerie : ATE-16/0757, ATE-20/0854
Domaine d'application