Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tige d'ancrage Pour systèmes d'ampoule chimique W-VPZ et W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton, acier zingué
Pour système de cartouches pour cheville chimique W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton. Acier zingué
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36702.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Tige d'ancrage avec pointe biseautée et douille six pans (permet l'insertion en mode rotation ou à chocs avec un système de cartouche)
La tige d'ancrage peut être utilisée pour les systèmes de cartouche et systèmes de scellement suivants :
- Système de cartouche de cheville chimique W-VD, option 8 – béton non fissuré
- Système de scellement béton-multi WIT-UH 300, option 1 – béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement polyvalent WIT-VM 250, option 1 – béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement WIT-Nordic, option 1 – béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement WIT-PE 500, option 1 – béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement basique WIT-PM 200, option 7 – béton non fissuré
W-VD-A/S (acier zingué) peut être utilisé en environnement intérieur sec
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!