Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Thermomètre universel
Usage universel dans l'industrie, la recherche, les laboratoires et dans le secteur agroalimentaire
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Haute précision
- Basculement possible entre Celsius et Fahrenheit
- Fonction maintien
- Résolution : 0,1° entre -19,9° et 199,9°, autrement 1°
- Précision : ±1 °C (2 °F) à -50 °C ~ 200 °C (-58 °F ~ 392 °F), sinon plus de ±2 °C (±4 °F)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!