Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Réfractomètre multifonctions

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Réfractomètre multifonctions

Pour un test fiable de l'antigel de liquide de refroidissement, de l'acide de batterie et de l'AD Blue à l'aide d'un dispositif unique

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Test de précision de l'affichage simple avec de l'eau distillée



Compensation automatique de température entre 10 et 30 °C



La mesure exacte est déterminée par réfraction optique



Affichage précis grâce à la ligne de séparation clair/sombre nette



Résolution réglable selon l'acuité visuelle de l'utilisateur



Différencie les antigels à base de propylène glycol des antigels à base d'éthylène glycol


  • Le propylène glycol est principalement utilisé comme antigel hors de l'Europe

  • L'éthylène glycol est principalement utilisé comme antigel à l'intérieur de l'Europe


Résultat précis même avec des compositions différentes



Inclut :


  • Testeur optique

  • 2 x pipettes d'extraction

  • Tournevis d'étalonnage

  • Boîtier

  • Notice d'utilisation

  • Chiffon de nettoyage