Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Testeur de tension à deux broches Multi-Tester Pro II LCD
Catégorie de surtension CAT IV 1 000 V ; convient aux installations électriques et aux travaux d'entretien, ainsi qu'au test des véhicules électriques et hybrides et des systèmes photovoltaïques
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Dispositif de contrôle à niveau de sécurité maximal
(CAT IV 1 000 V)
Aucun réglage préalable, fonctionnement intuitif
Sélection de plage de contrôle automatique
Affiche les tensions d'environ 45 VCA et 110 VCC :
- Avec piles : avertissement visuel et vibreur
- Sans piles : La LED ELV indique la présence d'une tension
Test FI/RCD avec deux touches
Le déclenchement intentionnel de l'interrupteur FI permet d'activer la charge par bouton-poussoir de manière à pouvoir également tester le conducteur de protection.
Adaptateur de sonde de test 4 mm, vissable
- Meilleur maintien dans les prises de sécurité et les prises CEE
- Adapté aux ouvertures de test étroites
Eco-énergétique
Dispositif d'arrêt automatique
Les tests sans contact tactile permettent aux opérateurs de porter des vêtements de protection intégrale
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!