Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Testeur de batterie avec imprimante

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Testeur de batterie avec imprimante

Testeur professionnel avec imprimanté intégrée, pour les batteries en 6, 12 et 24 V.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Permet de tester tous les types de batteries courants.


VRLA/GEL/AGM/SLA/SLI/CALCIUM



Protection contre les inversions de polarité.


Empêche les accidents lors du raccordement des pinces aux bornes.



Il n'est pas nécessaire de déposer la batterie.


Durée du test et contraintes minimales.



Vérification de la charge de la batterie en quelques secondes seulement.


Les tests de batterie peuvent être réalisés en présence du client et les mesures à prendre peuvent ainsi être décidées immédiatement.



Mesure de la tension à partir de 1,5 V.


Peut également être utilisé sur les batteries déchargées ayant atteint 1,5 V.



Imprimante thermique intégrée.


  • Aucun besoin de remplacer les rubans encreurs.

  • Impressions multiples possibles.

  • Permet de documenter les tests de batterie.


Source d'énergie autonome.


  • Le test n'affecte pas l'état de charge de la batterie.

  • Écran LCD à 16 chiffres à rétroéclairage.

  • Possibilité de régler la luminosité de l'écran en fonction des conditions ambiantes.

  • Guide de menu et impression multilingue (GB/FR/ES/DE/IT/PT/JP).

  • Possibilité de réglage de l'heure/la date.


L'appareil règle automatiquement les critères et la durée du test.


Permet d'éviter les erreurs de manipulation.



L'état de la batterie indiqué peut être : « Good & Passed » (Bon et OK), « Defective/Replace » (Défectueux/À remplacer) ou « Cell Defective » (Cellule défectueuse).


  • Résultats clairs du test.

  • Aucune mauvaise interprétation possible.


Normes de test : SAE/EN/CEI/DIN/JIS



Plage de test :


  • 40–2000 CCA (SAE)

  • 40–2100 CCA (EN)

  • 30–1500 CCA (CEI)

  • 25–1300 CCA (DIN)

  • En fonction du type de batterie (JIS)


Tolérances de mesure :


  • ±5 % courant de démarrage à froid (CCA)

  • ±0,05 V


Alimentation :


  • 4 piles alcalines 1,5 V type LR6 - AA (pour environ 500 impressions)

  • Plage de température : 0 à 50°C

  • Dimensions : 250 x 135 x 65 mm

  • Longueur du câble : environ 1,7 m

  • Poids : 1 000 g